Beli flange pvc rucika di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Flange (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Maspion Sambungan Pipa PVC SocketDeskripsi:Digunakan sebagai penghubung intsalasi pipa bertekanan kuat dan tidak mudah pecah
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & FlangeDeskripsi:Socket x socket Schedule 80 fittings, also called slip or hub fittings, include socket ends that fit over the ends of pipe. These fittings require glue or adhesive to secure the connection. Schedule 80 fittings have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.atribut:
- Pipe Fitting Material: PVC
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Vinilon Fitting PVC FlangeDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
- Non Brand Flange JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
- Asahi AV HI FlangeDeskripsi:Adhesive flange for HI pipes.atribut:
- Shape: Flange
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Material: PVC
- Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
- Standard: 10K
- Type: PVC / Resin Pipe Fittings
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- King Da Jeng (KDJ) Flange AWDeskripsi:Flange dengan material PVC jumlah lubang mengikuti ukuran.atribut:
- Material: PVC
- Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steelatribut:
- Material: Black Steel
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- TRUSCO NonAsbestos Gasket Sheet No.4612Deskripsi:-A domestic product that uses Japan made non asbestos joint sheet (Ask Technica No.4612)and is the most versatile type.-The product is flexible, fits well to the flange surface and performs excellent sealing effect.-Not affected by lubricating oil, fuel oil, animal and vegetable oils as well as organic solvents.-JIS S 3200-7: Complies with 2004 water utensils and leaching performance test. -As a gasket for flanges of various piping.-Packing of water-based fluid (water, hotwater, steam), oil-based fluid (thermal oil, lubricant oil, fuel oil), gas-based fluid (air, inert gas, exhaust gas).atribut:
- Material: Sheets made of synthetic rubber for heat resistant fibers and inorganic fillers
- Working Temperature Range: -50 to 180°C
Daftar Harga flange pvc rucika Terbaru March 2026
| RUCIKA Fitting Standard Flange AW | Rp72.900 |
| RUCIKA Flange (AW) | Rp44.900 |
| RUCIKA Flange | Rp149.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW) | Rp2.900 |
| Samiplast Butterfly Valve | Rp479.900 |
| Maspion Sambungan Pipa PVC Socket | Rp2.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange | Rp79.900 |
| RUCIKA Pipe PVC Standard | Rp35.900 |
| Vinilon Fitting PVC Flange | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/RUCIKA%20Fitting%20Standard%20Flange%20AW/5aP106205190-1.jpg)
/c3P104821435-1.jpg)
/RUCIKA%20Flange/5yP106831214-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20(AW)/i9P104821657-2.jpg)

/Maspion%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket/i4P105021652-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)


/Vinilon%20Fitting%20PVC%20Flange/8eP106381302-1.jpg)


/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/RUCIKA%20Flange%20Spigot/5jP106831199-1.jpg)
/King%20Da%20Jeng%20(KDJ)%20Flange%20AW/7sP110880280-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Reducing%20Socket%20(AW)/gqP104821602-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Valve%20Socket%20(AW)/l7P104821763-1.jpg)